Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273701 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,35 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    21,13 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
854 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plaquette 3 mm
Longueur de plaquette 21,3 mm
Type de plaquette neutre
Rayon d’angle, à droite 0,2 mm
Rayon d’angle, à gauche 0,2 mm
Largeur de gorge 3 mm
Angle de pointe 4 degré
Code ISO HOG-273xxx30
Exécution brise-copeaux S
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Revêtement PVD
Nuance HB7020
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette HOG
Désignation de la plaquette 273701 3
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Condition de coupe continuité
Poids 40 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 273701 3
EAN / GTIN 4045197770752
Réf. fabricant 273701 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brise-copeaux pour petits diamètres et réduction de l’effort de coupe.