{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 0,2 mm | |
| Nuance | HB7020 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Pour matériau | Laiton; Titan; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Revêtement | PVD | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Epaisseur plaquette S | 3 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle, à gauche R | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 1,1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 1,1 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7020 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 273725 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197486639 | |
| Réf. fabricant | 273725 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |