Porte-plaquettes radial Heavy-Duty, droite, Taille de plaquette: 10mm

Réf.: 274138 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Rainurage axial possible non
tmax 60 mm
Plaquette adaptée RC.X 1003
Jeu de vis pour plaquettes 269028 1
Garant sous plaquette 269005 11
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Type de produit Lames de rainurage

Identification et classification

Référence article 274138 10
EAN / GTIN 4067263118541
Réf. fabricant 274138 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu’à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).