Vis sans tête, Type: 1

Réf.: 279832 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis sans tête
Taille de filetage d1 M4
Longueur nominale L 5 mm
Forme tête de vis aucune tête de vis disponible
Type de queue filetage total
Type de filetage M

Identification et classification

Référence article 279832 1
EAN / GTIN 4062406840891
Réf. fabricant 279832 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés