• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Barre d’alésage, Gauche, ⌀ DS: 32mm

Réf.: 273811 32
Remise
242,36 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 32 mm
Type d'utilisation Gauche
Déport L3 18,5 mm
Longueur de tête L1 38 mm
Longueur totale L 263 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 273811 32
EAN / GTIN 4045197500052
Réf. fabricant 273811 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.
  • Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.
  • Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273813; 273816; 273818; 273827.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.