• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Porte-plaquettes VARIO-LINE, Gauche, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273799 2
Remise
78,65 €
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273799 2
EAN / GTIN 4045197721396
Réf. fabricant 273799 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273795.