{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Hauteur de queue h | 20 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| L1 | 125 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Vis | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Type de produit | Porte-outils |
| Référence article | 273795 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197721327 | |
| Réf. fabricant | 273795 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |