{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 5 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 26 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon d’angle, à droite R | 0,4 mm | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0,4 mm | |
| Largeur de gorge w | 5 mm | |
| angle de pointe | 1 degré | |
| Code ISO | HOG-QNGA050004 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7020 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7020 | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-QNGA050004 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | HOG-QNGA050004 | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 77 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 273719 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197486615 | |
| Réf. fabricant | 273719 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |