{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 26 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon d’angle, à droite R | 0,4 mm | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0,4 mm | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Profondeur de gorge min. tmin | 0,4 mm | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 1,5 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7020 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7020 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4 mm | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 58 g |
| Référence article | 273719 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197486608 | |
| Réf. fabricant | 273719 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |