• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de tronzar Acabado, HB7020, Ancho de tronzado w: 5mm

Número de artículo: 273719 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    30,63 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Pieces(es)
    25,53 € / 1 Unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 5 mm
Longitud de la placa de corte L 26 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha R 0,4 mm
Radio angular, izquierda R 0,4 mm
Anchura de tronzado w 5 mm
Profundidad de penetración mín. tmin 0,4 mm
Profundidad de penetración máx. tmax 1,5 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7020
Recubrimiento PVD
Clase HB7020
Grosor de la inserción T 5 mm
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Peso 77 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 273719 5
EAN / GTIN 4045197486615
Número del fabricante 273719 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør