Outil de filetage à profil complet 60°, intérieur, à droite simturn AX, L2 = 15,2 mm, Type: 8/M12

Réf.: 270665 8/M12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Pas 1,75 mm
f 2,95 mm
t 1,137 mm
S 0,9
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 270665 8/M12
EAN / GTIN 2050002079298
Réf. fabricant A06.MT17.02.15.62 MR X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)
Exécution similaire (nouveau serrage) à l’ancien code article 240200.

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs ISO métriques.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 270531270533 et 270539270541.