Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 6 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 12mm

Réf.: 270533 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AZJ5
Arrosage interne oui
L1 70 mm
Ecrou de serrage 279715 2
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 270533 12
EAN / GTIN 2050002065062
Réf. fabricant A06.0012.ME ST T
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Exécution:

Choix parmi 4 types d’arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Le système de serrage ME offre une précision et une stabilité optimales grâce à l’enserrement complet.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.