{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AJ4SX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Effektiv längd | 25,4 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,3 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270569 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065772 | |
Manufacturer number | A04.1820.25.42.15YL X800 |