Porte-outils à gauche simturn AX Center Line ⌀D = 4 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 10mm

Réf.: 270501 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de queue d / Ø d'alésage d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01002315; ZYL00400115
Classe de tolérance de barre g6
Diamètre de queue DS 10 mm
Longueur queue LS 51 mm
Lubrifiant oui
Série simturn AX Center Line
Référence fabricant AWBP
Type de queue ronde
Diamètre corps Ds 10 mm
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Procédé d’usinage tournage intérieur
Interface interface 1; interface 2
Longueur de col A 14 mm
Longueur utile L1 65 mm
Poids 70 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Supports de données sans support de données
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 270501 10
EAN / GTIN 2050002064607
Réf. fabricant A04.0010.NC L
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Exécution:

Fixation excentrique des plaquettes de coupe.

Avantage(s):

Hauteur de pointe toujours précise grâce à la fixation excentrique.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les très petits diamètres d’alésage.