Module de mousse 2/2 L-BOXX 136 empty

Réf.: 2690047
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2690047
EAN / GTIN 4010886935590
Réf. fabricant 2690047

Description

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 398 mm
  • Profondeur totale [mm]: 310 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non