• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D, Gauche, ⌀ DC: 8mm

Réf.: 268468 8
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “5 en 1”
⌀ nom. D 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Tolérance ⌀ alésage D 0/+0,22 mm
Longueur de col LA 22,5 mm
Long. queue Ls 38 mm
Long. utile L1 18 mm
⌀ queue Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Plaquettes 268472 − 268496 WCHX 0401..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 30
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 268468 8
EAN / GTIN 4045197470201
Réf. fabricant 268468 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique avec collerette.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).

N’utiliser l’outil de perçage et de tournage dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu’à 1,5×D.