Pince coupante devant oblique Electronic Tête large, pointue coupe rase 130 mm, 5 1/8"

Réf.: 26833
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 26833
EAN / GTIN 4010995268336
Réf. fabricant 26833
Article hors catalogue L60070 1736
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une coupe de précision des fils souples dans les endroits difficile d'accès, secteur de l'industrie électronique.
  • Design: Taillants de précision.
  • Design: Avec ressort d'ouverture et taillants inclinés à 30° sur la face frontale de la pince pour couper de biais en haut ou sur le côté.
  • forme de la tête: Forme très étroite, tête extra courte pour l'utilisation dans les espaces réduits.
  • Matière: Acier spécial C 70.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.3 mm
  • Longueur totale (mm): 130 mm
  • Longueur totale (Pouce): 5 1/8″
  • Force de coupe: 3
  • Fil tendre (mm): 1.3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
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
Connectez-vous