Alicates de corte frontal transversal Electronic con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 130 mm, 5 1/8"

Número de artículo: 26833
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 26833
EAN / GTIN 4010995268336
Número del fabricante 26833
Número L L60070 1736
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Corte a ras con total precisión de cables blandos en electrónica, en lugares de difícil acceso.
  • Versión: Filos sin chaflán para obtener un corte absolutamente uniforme.
  • Versión: Con resorte de apertura y filo acodado en 30° en el frontal del alicate para cortes laterales o en ángulos verticales.
  • Forma del cabezal: Cabeza extraordinariamente estrecha, corta, para permitir el trabajo en zonas con dificultades de acceso especiales.
  • Material: Acero especial para herramientas C 70.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.3 mm
  • Longitud Total (mm): 130 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/8″
  • Fuerza de corte: 3
  • Alambre blando (mm): 1.3 mm
  • con batería / batería recargable: No