{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | rhombique | |
| Largeur de plaquette | 9,525 mm | |
| Epaisseur plaquette | 4,76 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 16,5 mm | |
| Hauteur arêtes | 4,76 mm | |
| Diamètre de plaquette | 9,525 mm | |
| Rayon d’angle | 0,4 mm | |
| Angle de pointe | 35 degré | |
| Largeur de chanfrein des méplats | 0 mm | |
| Angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| Angle de coupe | 0 degré | |
| Angle d’attaque | 0 degré | |
| Code ISO | VBGW 160404 FN | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | MKD | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | MKD | |
| Epaisseur de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | VBGW 160404 FN | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | VBGW 160404 FN | |
| Désignation de la plaquette | VBGW 160404 FN | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Plastiques; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Possibilité de réaffûtage | oui | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 266016 NS | |
| EAN / GTIN | 4062406275846 | |
| Réf. fabricant | 266016 NS | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |