• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Tête de montage universel, Type: GL

Réf.: 265001 GL
Remise
99,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté pièce
Forme de la tête ronde
Système GL
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Interface interface 1
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage elargissement
Type de produit tête d’outil
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 265001 GL
EAN / GTIN 4062406694517
Réf. fabricant 265001 GL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Accessoire d’alignement pour le contrôle de l’orientation de la barre d’alésage à l’aide d’un comparateur ou d’une fausse équerre.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264866, 264870 et 264874.

Livraison:

Mini-niveau à bulle magnétique avec fiole longitudinale (erreur admissible en longueur normale = 1 mm/m).