Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 15×D, Système / ⌀ queue: DM/40

Réf.: 264938 DM/40

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632
Réf. fabricant 264938 DM/40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.