Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 15×D, Système / ⌀ queue: GL/16

Réf.: 264874 GL/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 15×D
  • Vibration: amorti
  • Système: GL
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 15×D
Vibration amorti
Système GL
Arrosage interne oui
Longueur totale L 268 mm
Plage non serrable S 102 mm
Long. serrage recommandée 64 mm
Jeu de vis de montage 269026 1
Type de produit ‌Corps de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 264874 GL/16
EAN / GTIN 4062406770198
Réf. fabricant 264874 GL/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout