Clé à douille avec poignée 2K-T 7 mm

Réf.: 2647656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2647656
EAN / GTIN 4010886933404
Réf. fabricant 2647656
Article hors catalogue L60160 5996

Description

Description:

Avec trou de suspension
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 2: 25,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 268 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Longueur de la poignée [mm]: 38 mm
  • Longueur de la lame: 230 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 11 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [mm]: 7,0
  • 1000 V isolé: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Poignée disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non