Llave de vaso con mango 2K-T de 7 mm.

Número de artículo: 2647656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2647656
EAN / GTIN 4010886933404
Número del fabricante 2647656
Número L L60160 5996

Descripción

Descripción:

Profundidad de la cabeza 25 mm
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Profundidad de inserción 2: 25.0 mm
  • Longitud total [mm]: 268 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Longitud del mango [mm]: 38 mm
  • Longitud de la hoja: 230 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 11 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos [mm]: 7,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Mango disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no