Agrafe à dos étroit type 55, résinée 6 x 1,08 x 16 mm, lot de 3000

Réf.: 2609200225
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince

Identification et classification

Référence article 2609200225
EAN / GTIN 3165140084253
Réf. fabricant 2609200225
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les agrafes à dos étroit, type 55, sont revêtues de résine
  • Grâce à leur effet adhésif, elles permettent une fixation solide sur de nombreux matériaux pendant une période prolongée
  • Ce qui les rend idéales pour de nombreuses applications des artisans et des bricoleurs, comme par exemple la fixation de revêtements de murs et de plafonds en combinaison avec des griffes pour joints ou pour bois profilé
  • Les agrafes ont en outre un dos étroit, ce qui permet de les enfoncer largement dans le matériau
  • elles permettent une fixation solide et ont un dos discret
  • elles conviennent spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à dos étroit, type 55, sont recouvertes de résine : L'effet adhésif permet une fixation solide sur de nombreux matériaux
  • Dimension largeur: 74 mm
  • Dimension hauteur: 55 mm
  • Dimension longueur: 100 mm
  • Largeur (B) mm: 6.0
  • Poids brut: 0,66 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.08
  • Longueur (L) mm: 16
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,66 kg
  • RTB1 spécifique: Pour de nombreuses applications, comme par exemple la fixation de revêtements de murs/plafonds avec des griffes pour joints ou pour bois profilé.
  • RTB2 spécifique: Dos étroit pour qu'ils s'enfoncent loin dans le matériau. Assise ferme et dos discret
  • RTB3 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • Volume: 0,407 dm3
  • Avantage HL (court): Revêtement en résine, pour fixer les matériaux fins