• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Plaquette de tournage CC.T 09T304, pour finition

Réf.: 260058 CU7010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,95 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    5,79 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
975 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CU7010
Type d'outils Cermet
Revêtement non revêtu
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Tolérance ZA
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 210 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 80 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Réf. fabricant 260058 CU7010
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
à sec