Jeu de porte-outils, droite, Carré: 32mm

Réf.: 255130 32
Fixer le prix 3 Unité (67,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 3 pc.
Emballage Valises en plastique
Type de queue carrée
Hauteur de queue 32 mm
Largueur queue 32 mm
Forme de la tête carrée
Longueur tête 40 mm
Largeur fonctionnelle 40 mm
Type de porte-outils forme droite (G)
Position de travail du porte-outils normal
Procédé d’usinage Tournage tournage extérieur
Désignation de la plaquette CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..; CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Longueur totale 170 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN ISO 5610
Type de produit Porte-outils
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 255130 32
EAN / GTIN 4062406609436
Réf. fabricant 255130 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com