Garnitura držača za tokarenje 32 mm

Artikl br.: 255130 32
Postavite cijenu 3 Piece (70,31 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
ISO kod držača PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Rezervni dio 259981 3
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255130 32
EAN / GTIN 4062406609436

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi