POINTEAU GAINE -DIAM.4MM

Réf.: 255.G4
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255.G4
EAN / GTIN 3148511604526
Réf. fabricant 255.G4
Article hors catalogue L60130 3844

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: tête de frappe trempée à 36 - 44 HRc
  • pointe trempée à 57 - 60 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110