Důlčík s rukojetí hrot 4 mm

Artiklové číslo: 255.G4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255.G4
EAN / GTIN 3148511604526
Číslo výrobce 255.G4
L-číslo L60130 3844
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pevnost výrobku: nárazová hlava kalená na 36 - 44 HRc
  • hrot kalený na 57 - 60 HRc.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110