• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tournage VNMG 160404, pour finition

Réf.: 251752 PR115S
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base rhombique
Épaisseur de la plaque de coupe S 4,76 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 16,61 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 16,5 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 9,525 mm
rayon d’angle R 0,4 mm
angle de pointe 35 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de coupe 23 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO VNMG160404
Diamètre du trou de fixation 3,81 mm
Exécution brise-copeaux MQ
Nuance de coupe HC-S10
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage S10
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR115S
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette VNMG160404
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 VNMG160404
Désignation de la plaquette VNMG160404
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau alliages spéciaux réfractaires (S)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 251752 PR115S
EAN / GTIN 4960664035861
Réf. fabricant TLV00091
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.