{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 16,61 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 16,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 35 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 23 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | VNMG160404 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3,81 mm | |
| Modelo de rompevirutas | MQ | |
| Material de corte | HC-S10 | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | S10 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR115S | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | VNMG160404 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | VNMG160404 | |
| Designación plaquita de corte | VNMG160404 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Peso | 10 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 251752 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035861 | |
| Número del fabricante | TLV00091 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |