Porte-outils à bride 25/16 mm

Réf.: 251706 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MVJNR/L 2525M16
Plaquette adaptée VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 2
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript