PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx®: TX8

Réf.: 674248 TX8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,97 € / 1 unité
  • De 10 unités
    3,31 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 469 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 50 mm
Norme DIN ISO 1173
Série PrecisionBits
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts E 6,3
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX8
Type de produit embouts
Kit/assortiment non
Transmission porte-embouts
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 674248 TX8
EAN / GTIN 7610733221295
Réf. fabricant PB E6.400/8

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.