Porte-outils à levier PSSNR 45°, pour plaquettes SN.., droite

Réf.: 251112 16/12
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
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSSNR/L 1616H12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 100 mm
Garant sous plaquette 259031 20
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 251112 16/12
EAN / GTIN 4045197954442
Réf. fabricant 251112 16/12