Chariot à dossier rabattable en acier

Réf.: 2503-K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots repliables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2503-K
EAN / GTIN 4017976780030
Réf. fabricant 2503-K
Article hors catalogue L90070 313

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chariot en d'acier mécano-soudé, revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Dossier de poussée rabattable sur la plateforme. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 270
Longueur totale (mm): 1325
Largeur totale (mm): 809
Hauteur totale (mm): 1099
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange