Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant, non revêtu, ⌀ nom. D: 40mm

Réf.: 239710 40
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HT
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 40 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur de coupe LC 12 mm
Longueur totale L 56 mm
Nombre de lèvres 8
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Série TopCut
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation SAD0400xx15
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0400 mm
Dimensions de l’attachement 29
Longueur queue LS 26 mm
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,3 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,025 mm
Longueur d’entrée 1 mm
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 18 degré
Graduation identique
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 30 degré
Eléments de guidage disponibles non
Nuances de coupe, désignation du fabricant CU130
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 30 mm
Longueur utile L1 30 mm
Longueur fonctionnelle 30 mm
Poids 220 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 239710 40
EAN / GTIN 4062406115357
Réf. fabricant 239710 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout