Support, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Réf.: 238500 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ABS® d 25 mm
Support HSK-A 63
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne oui
Longueur de col A 50 mm
Longueur avance L1 24 mm
⌀ ext. d1 63 mm
Type de produit Mandrins ABS

Identification et classification

Référence article 238500 25
EAN / GTIN 4067263110989
Réf. fabricant 238500 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69893

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.