Pont pour MicroKom® hi.flex et MicroKom BluFlex® 2, ⌀ plage de broche: 240-275mm

Réf.: 238395 240-275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage de broche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ plage de broche 240 mm - 275 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 238395 240-275
EAN / GTIN 4047109280182
Réf. fabricant M05 80510
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Adapté(s) pour:

MicroKom® hi.flex 238380 6 – 125 et 238391 6 - 125 ainsi que MicroKom BluFlex® 2 238398 6 – 125 et 238392.