{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Tête à aléser | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | B301 | |
| Référence fabricant | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Diamètre des dents min. Dmin | 58 mm | |
| Diamètre des dents max. Dmax | 71 mm | |
| Longueur de col A | 70 mm | |
| Incrément de réglage radial | 0,001 mm | |
| Longueur totale L | 99,5 mm | |
| Sens de la coupe | Coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB) | |
| Capacité de réglage | réglage radial | |
| Poids | 0,97 kg |
| Référence article | 238301 58 | |
| EAN / GTIN | 4047109005716 | |
| Réf. fabricant | B30 14010 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |