Tête à aléser ⌀ 9,75 − 320 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237546 HW63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 63 mm
Longueur de col A 60 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Réf. fabricant 237546 HW63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes 219830.