Plaquette KOMET® Unisix® 24-130

Réf.: 237000 24-130

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,82 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,85 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
653 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 05T304
Désignation 24-130
Nuance BK8425
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Réf. fabricant W29 24130.048425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Désignation type W29 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier