Plaquette KOMET® 32-130

Réf.: 236573 32-130

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 090408
Désignation 32-130
Nuance BK8425
Type ST1400
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236573 32-130
EAN / GTIN 4047109103498
Réf. fabricant W83 32130.088425

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :