Jeu de vis Torx® 10 pièces, Taille empreinte: TX15

Réf.: 232990 TX15
Fixer le prix 10 Unité (2,66 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Taille de filetage d1 M4
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX15
Pas de filetage 0,7 mm
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Longueur totale 9,3 mm
Couple de serrage recommandé max. 5,1 Nm

Identification et classification

Référence article 232990 TX15
EAN / GTIN 4045197506238
Réf. fabricant 232990 TX15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com