Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232302 17
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 17 mm
Longueur totale L 125 mm
Longueur utile L1 51 mm
Longueur de col A 75 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL02001415
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 0200
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HE
Lubrifiant oui
Référence fabricant Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Diamètre de corps D2 20 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,74 mm
Angle d’hélice 167 degré
Angle, 1er étage 158 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Codage du point de séparation plaquette WO0302043N
Désignation de la plaquette WOEX 030204
Poids 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage MTC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232302 17
EAN / GTIN 4045197351739
Réf. fabricant 232302 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de processus maximale.
Avec queue ⌀ 20 mm, conviennent particulièrement pour les outils entraînés (voir groupe 31).

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 030204.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).