Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232298 25
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
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 25 mm
Longueur totale L 134 mm
Longueur utile L1 50 mm
Longueur de col A 74 mm
Diamètre de queue DS 32 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL02501415
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm
Longueur queue LS 60 mm
Type de queue HE
Lubrifiant oui
Longueur des goujures 70 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,97 mm
Angle d’hélice 10 degrés
Angle, 1er étage 180 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WO05T3043N
Désignation de la plaquette WOEX05T304
Poids 539 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage MTC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,5 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 2×D
Application de perçage Centrage; Perçage d'une cavité; Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique; Pré-perçage en oblique; Sortie en biais
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232298 25
EAN / GTIN 4045197676986
Réf. fabricant 232298 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de process maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 05T304.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).