Lame avec amincissement HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 21mm

Réf.: 232286 21
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Diamètre des dents min. D 21 mm
Configurable non
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 4,67 mm
Nombre de lèvres 2
Angle de pointe 132 degré
Epaisseur de plaquette 4 mm
Pour élément de base réf. 18 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS TIALN
Revêtement TiAlN
Longueur de col A 14,25 mm
Longueur totale L 14,25 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN4000-171
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232286 21
EAN / GTIN 4045197593511
Réf. fabricant 232286 21
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
60
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.