Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 5×D, Type: 18

Réf.: 232260 18
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
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 18 mm
Longueur totale L 337,8 mm
Longueur utile L1 171,5 mm
Arrosage interne non
Type de barre cône morse CM
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation MKG00302X85; HOG-23228X18
Dimensions de l’attachement 3
Longueur queue LS 94 mm
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc 24 mm
Diamètre de corps D2 17,3 mm
Longueur des goujures 197,2 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 4 mm
Longueur de montage, support 229,85 mm
Angle d’hélice 20 degrés
Angle, 1er étage 132 degrés
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1; interface 2
Epaisseur de plaquette T 4 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX18
Désignation de la plaquette 232286 18
Longueur fonctionnelle 243,7 mm
Poids 600 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232260 18
EAN / GTIN 4045197592576
Réf. fabricant 232260 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.