Elément de base HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 28mm

Réf.: 231615 28
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 28 mm
Longueur totale L 333 mm
Longueur utile L1 232 mm
Longueur de col A 273 mm
Diamètre de queue DS 32 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Référence fabricant HiPer-Drill Grundelement
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL03201015
Longueur queue LS 60 mm
Diamètre des dents, max. Dc 28,99 mm
Longueur des goujures 232 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 5 mm
Longueur de montage, support 247,5 mm
Angle d’hélice 13 degré
Angle, 1er étage 135 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Epaisseur de plaquette T 10,1 mm
Codage du point de séparation plaquette HOG-2316xx280
Désignation de la plaquette 231640 28
Interface interface 1
Poids 1 134 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe

Identification et classification

Référence article 231615 28
EAN / GTIN 4045197603333
Réf. fabricant 231615 28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue permettant une stabilité optimale lors du montage.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Recommandation(s):

Effectuer un alésage pilote.

Remarque(s):

Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Réduire les valeurs vc de 20 %.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation statique ou rotative.
  • Pour les perçages de diamètre moyen jusqu’à IT9, coupant à droite.
  • À utiliser exclusivement avec un liquide de coupe émulsionné pour arrosage interne.
  • Avant l’utilisation, effectuer un alésage pilote afin d’accroître la sécurité des processus.
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes de coupe 231630231690, vis de serrage 231999.
  • Serrer la vis de serrage au couple gravé sur le foret.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’exploitant doit veiller à ce que les personnes travaillant sur le produit respectent les prescriptions et dispositions ainsi que les consignes suivantes : Prescriptions nationales et régionales en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’environnement.
  • Ne pas assembler, installer ou mettre en service des produits endommagés.
  • L’équipement de protection nécessaire doit être mis à disposition.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.