Écrous pour rainures en T, DIN 508, dimension nominale de la rainure = 10 mm / d = M8 / acier inoxydable 1.4301

Réf.: 23010.0731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 23010.0731
EAN / GTIN 4030618232018
Réf. fabricant 23010.0731
Article hors catalogue L31460 528
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Ces écrous pour rainures en T (écrous coulissants) sont fabriqués selon la norme DIN 508. La gamme est complétée par d’autres dimensions qui ne sont pas comprises dans la norme DIN.

Matériau
  • Acier inoxydable 1,4301
Montage
Pour que l’écrou pour rainures en T puisse supporter la charge maximale, il faut que le vissage soit assuré sur toute la longueur du filetage de l’écrou.

Remarques
Modèle spécial sur demande.